Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTP-A R-Fahrwerk 3t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N05141276
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05141276
EAN/GTIN:
     4025092054904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Rollfahrwerk
handfahrwerk yale
handfahrwerk

HTP-A R-Fahrwerk 3t

Fahrwerke dienen dem genauen Positionieren und leichten Verfahren gr��erer Lasten in Verbindung mit einem Hand- oder Elektrohebezeug.

Kugelgelagerte Laufrollen, gekapselt und dauergeschmiert, f�r optimale Laufeigenschaften.

Die Modelle sind f�r einen weiten Tr�gerbereich und verschiedene Profile (z.?B. INP, IPE und IPB) einstellbar.

Die Vor- und Feineinstellung dazu erfolgt durch Drehen der �sentraverse, die f�r die zentrische Aufh�ngung des Hebezeuges sorgt und so seitliches Wandern auf dem Tr�ger verhindert.

Die Laufrollen sind f�r eine maximale Neigung des Tr�gerflansches von 14?% ausgelegt (DIN?1025-1). Yale Hebezeuge sind nicht f�r den Personentransport bestimmt und d�rfen f�r diesen Zweck nicht verwendet werden.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
3.000 kg
Gr��e:
A
Tr�gerflanschbreite b:
74 - 220 mm
Tr�gerflanschdicke t max.:
25 mm
Kurvenradius min.:
1,4 m
Gewicht:
32 kg
Gewicht mit Feststell- vorrichtung:
41,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Haspelfahrwerk, Flaschenzug, Elektrokttenzug, Elektrofahrwerk, Elektro-Fahrwerk, Rollklemme, Tr�gerklemme
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,18*
€ 454,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,72*
€ 438,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,45*
€ 414,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,68*
€ 401,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 336,84*
€ 400,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,20*
€ 381,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500028
ab € 558,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 406,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 479,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 517,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 262,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 294,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 360,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 470,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300010
ab € 688,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 392,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.652,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.671,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 437,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.775,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.