Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YC2 Tr�gerklemme 2t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N05406182
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05406182
EAN/GTIN:
     4025092055161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebezeuge Trägerklemme
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

YC2 Tr�gerklemme 2t

Zur schnellen Herstellung eines Anschlagpunktes zur Aufnahme von Hebezeugen, Umlenkrollen und Lasten. Der weite Einstellbereich erm�glicht eine flexible Handhabung. Der zentrale Spindelmechanismus erm�glicht einfache Befestigung am Tr�ger mit festem, sicherem Sitz. Die Spindel ist arretierbar.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
2.000 kg
Flanschbreite:
75 - 230 mm
Gewicht:
4,6 kg
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Rollfahrwerk, Handfahrwerk, Haspelfahrwerk, Flaschenzug, Elektrokttenzug, Elektrofahrwerk, Elektro-Fahrwerk, Rollklemme, Tr�gerklemme
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.