Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTEF-U-A E-Fahrwerk 1t 18/4,5m/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N06409943
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06409943
EAN/GTIN:
     4025092057042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrofahrwerk
Elektrolaufkatze
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug

VTEF-U-A E-Fahrwerk 1t 18/4,5m/min

Elektrofahrwerke werden besonders für Lasten über 1.000 kg, bei Transporten über längere Distanzen bzw. häufigem Einsatz empfohlen. Aufgrund der universellen Schäkelanbindung sind sie für nahezu alle Hebezeuge mit Traghaken verwendbar.

Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.

Eingeschwindigkeitsmotoren sind auf 230 V, 3 Phasen umzuverdrahten.

Kompakter verwindungssteifer Rahmen mit niedriger Bauhöhe.

Laufräder aus bruchsicherem Stahl. Ruhiger Lauf durch mechanisch bearbeitete Oberfläche und Kugellagerung.

Durch balliges Profil für parallele und geneigte Flansche geeignet.

Einfach einstellbar für einen weiten Bereich von Trägerflanschbreiten und Profiltypen durch Gewindespindel.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.000 kg
Fahrgeschwindigkeit:
18 und 4,5 m/min
Motorleistung:
0,18 / 0,06 kW
Trägerflanschbreite:
58 - 180 mm
Trägerflanschdicke t max.:
19 mm
Kurvenradius min.:
0,9 m
Gewicht:
25 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 890,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,89*
€ 1.189,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,60*
€ 1.178,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,93*
€ 1.133,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,51*
€ 1.101,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,49*
€ 1.059,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.