Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPVF/VTG 2-18 NH 400V/50Hz/460V/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE N06700487 CPVF/VTG 2-20 E-Zug+Haspelfahrwerk 3mHub 0,25t 400V/3Ph/50Hz//460
YALE N06700487 CPVF/VTG 2-20 E-Zug+Haspelfahrwerk 3mHub 0,25t 400V/3Ph/50Hz//460
Artikel-Nr.:
     C4054-N06700487
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06700487
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze

CPVF 2-18/VTG NH 400V3Ph50Hz/460V3Ph60Hz

Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation.

Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz).

Schützsteuerung mit 42 V Steuerspannung.

Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit.

Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.

Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist.

Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmem glasfaserverstärktem Polyamid.

Weitere Suchbegriffe: Handfahrwerk, Rollfahrwerk, handfahrwerk yale, handfahrwerk, Elektro-Kettenzug, Elektrokettenzug, Elektro-Kettenzüge, Elektrokettenzüge, Fahrwerk, Elektrofahrwerk, Trägerklemme, Kettezug, Yale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.381,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.601,93*
€ 3.096,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.577,25*
€ 3.066,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.470,26*
€ 2.939,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.416,35*
€ 2.875,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.381,04*
€ 2.833,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.