Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV5-4/VTE0,5-11 E-Zug+E-Fahrwerk 0,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N06700574
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06700574
EAN/GTIN:
     4053981979076
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektro-Kettenz�ge
Elektrokettenz�ge

CPV5-4/VTE0,5-11 E-Zug+E-Fahrwerk 0,5t 3

Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation.

Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz).

Sch�tzsteuerung mit 42?V Steuerspannung.

Einschaltdauer 50?% ED bei einer Geschwindigkeit.

Eurospannung 400?V, 3?Phasen, 50?Hz.

Die von au�en einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gew�hrleistet ist.

Kettenf�hrung aus reibungsarmem, somit verschlei�armem glasfaserverst�rktem Polyamid.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
1000 kg
Kettenabmessungen d?x?t:
7,1 x 20,5 mm
Triebwerksgruppe:
1?Am/M4 FEM/ISO
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubmotor:
1,5 kW
Einschaltdauer:
50 ED %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.091,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.357,17*
€ 2.805,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.282,50*
€ 2.716,175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.164,44*
€ 2.575,6836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.137,03*
€ 2.543,0657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.091,80*
€ 2.489,242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.