Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV5-8/VTE1-11 NH 400V3Ph50Hz NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N06700689
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06700689
EAN/GTIN:
     4053981990781
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektro-Kettenz�ge
Elektrokettenz�ge

CPV 5-8/VTE 1-11 NH 230V1Ph50Hz

Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation.

Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz).

Sch�tzsteuerung mit 42?V Steuerspannung.

Einschaltdauer 50?% ED bei einer Geschwindigkeit.

Eurospannung 400?V, 3?Phasen, 50?Hz.

Die von au�en einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gew�hrleistet ist.

Kettenf�hrung aus reibungsarmem, somit verschlei�armem glasfaserverst�rktem Polyamid.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Seillage:
980 kg
Seil - �:
9 mm
Seilaufnahme 1. Seillage:
11 m
Seilaufnahme max.:
77,5 m
Motorleistung:
1,1 kW
ED:
S3 - 40 %
Betriebsspannung:
400 V
Gewicht ca.:
105 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.344,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.652,89*
€ 4.346,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.544,13*
€ 4.217,5147
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.385,60*
€ 4.028,864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.354,24*
€ 3.991,5456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.344,53*
€ 3.979,9907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.