Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YBA-60L Balancer 50,0-60,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N08300045
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N08300045
EAN/GTIN:
     4025092486392
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

YBA-60L Balancer 50,0-60,0 kg

Als zusätzliches Merkmal besitzt diese Baureihe eine Sicherheitseinrichtung bei Seilriß. Diese Baureihe wird vornehmlich dort eingesetzt, wo erhöhte Sicherheitsanforderungen bestehen oder widrige Umgebungsbedingungen herrschen (Funkenflug etc.), welche eine Beschädigung des Seiles herbeiführen können.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit min.:
50 kg
Tragfähigkeit max.:
60 kg
Seilauszug:
2,3 m
Gewicht mit Seil:
13,5 kg
Weitere Suchbegriffe: balancer yale, balancer 2,3m, balancer 60kg, Werkzeug, Balancer Sicherheitseinrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.047,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,1623*
€ 1.384,1631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,11*
€ 1.335,3109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,03*
€ 1.269,7657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,04*
€ 1.259,0676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,02*
€ 1.245,9538
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300033
ab € 506,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300040
ab € 679,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300034
ab € 512,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300041
ab € 693,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300035
ab € 531,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300042
ab € 710,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300036
ab € 673,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300043
ab € 897,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300037
ab € 699,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300044
ab € 965,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300038
ab € 704,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300039
ab € 750,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300046
ab € 1.077,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300001
ab € 55,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300002
ab € 56,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.