Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYE-03/3/10/4M Yale Elektro-Motor-Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N12300022
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N12300022
EAN/GTIN:
     4025092162135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Hydraulikpumpe
Elektrohydraulisches Antriebsaggreg...
Elektrohydropumpe
Wege-Ventil

Yale Elektro-Hydraulikpumpenaggregat, einstufig,
mit 4/3-Wege-Handventil zur Steuerung
von doppeltwirkenden Hydraulikzylindern.
Robuste Konstruktion und geräuscharmer Lauf durch Verwendung
von Normmotor und elast. Kupplung zwischen Motor und Pumpeneinheit.
Techn. Daten:
max. Betriebsdruck: 700 bar
Fördervolumen, ca.: 0,3 L/min
Tankinhalt:10L
Motor: 380-420V-3Ph;0,35 kW, 50 Hz
Ventilaufbau:
4/3-Wege Handventil Typ: VHP-4/3-1
Ventilsteuerung:
3 Hebelstellungen:
- Ausfahren - Halt - Einfahren -
druckloser Umlauf in der ""Halt""-Stellung
Lieferumfang:
Hydrauliköl, Ölschauglas, Tragegriffe, Motor Ein-/Ausschalter,
Manometer, glyzeringedämpft, 0-1000 bar,
kpl. betriebsbereit"

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, Elektro-Motorpumpe, Kompaktpumpe, Kompaktpumpen, Druckluft-Motorpumpe, Druckluftmotorpumpe, Pumpe mit Durckluftantrieb, Mini-Hydraulikpumpe, Zylinder, Elektropumpe, Pumpe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.350,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.520,17*
€ 2.999,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.498,90*
€ 2.973,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.412,99*
€ 2.871,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.373,50*
€ 2.824,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.350,89*
€ 2.797,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.