Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYE-07/3/20/3M Yale Elektro-Motor-Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N12300031
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N12300031
EAN/GTIN:
     4025092162425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Hydraulikpumpe
Elektrohydraulisches Antriebsaggreg...
Elektrohydropumpe
Wege-Ventil

Hydraulikpumpenaggregat, einstufig
mit 3/3-Wege-Handventil zur Steuerung
von einfachwirkenden Hydraulikzylindern.
Robuste Konstruktion und geräuscharmer
Lauf durch Verwendung von Normmotor und
elast. Kupplung zwischen Motor und Pumpeneinheit.
Techn. Daten:
• max. Betriebsdruck: 700bar
• Fördervolumen, ca.: 0,6/min
• Tankinhalt: 20L
• Motor: 380-420V-3Ph; 0,75 kW, 50 Hz
Ventilaufbau:
• 3/3-Wege Handventil Typ: VHP-3/3-1
Ventilsteuerung:
3 Hebelstellungen:
- Ausfahren - Halt - Einfahren -
druckloser Umlauf in der "Halt"-Stellung
Lieferumfang:
Hydrauliköl, Ölschauglas, Tragegriffe, Motor Ein-/Ausschalter,
Manometer, glyzeringedämpft, 0-1000 bar,
kpl. betriebsbereit

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, Elektro-Motorpumpe, Kompaktpumpe, Kompaktpumpen, Druckluft-Motorpumpe, Druckluftmotorpumpe, Pumpe mit Durckluftantrieb, Mini-Hydraulikpumpe, Zylinder, Elektropumpe, Pumpe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.072,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.230,55*
€ 3.844,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.196,72*
€ 3.804,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.109,42*
€ 3.700,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.072,28*
€ 3.656,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.