Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PY-11/3/20/3M Yale Elektro-Motor-Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N12300258
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N12300258
EAN/GTIN:
     4025092153409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Druckluft-Pumpe
Druckluftpumpe
Elektrisches Wegeventil

Für einfachwirkende Hydraulikzylinder, zweistufig, mit Handventil

Dieses Hydraulikaggregat ist einfach einzusetzen, da es betriebsfertig aufgebaut und einfach zu bedienen ist.

Sein Einsatz bietet sich an, wenn Arbeiten zeitsparend und rationell zu erledigen sind, bei allen wiederkehrenden Arbeiten, um schnelle Ausfahrzeiten zu erreichen, oder wenn große Ölmengen bei schweren Hydraulikzylindern zu fördern sind.

Das Hydraulikaggregat verfügt über eine zweistufige Pumpe, d. h. eine Niederdruckstufe füllt den Hydraulikzylinder zügig mit einem Fördervolumen von 8,5 l/min, bis der Druck auf 80 bar ansteigt. Die Hochdruckstufe (Fördervolumen 1,1 l/min) schaltet sich automatisch (bis 700 bar) zu, während die Niederdruckstufe zum Tank entlastet wird. Diese kostengünstige Lösung verhindert eine zu große Erwärmung, spart Energie und hält das Aggregat kompakt.

Das Aggregat ist ausgestattet mit einem 3/3-Wege-Handventil für einfachwirkende Zylinder. Anschluss mit einem Hydraulikschlauch. Das Handventil hat 3 Hebelstellungen:

? Ausfahren ? Halt ? Einfahren ?

In der Halt-Stellung schalten alle Wege-Ventile auf „drucklosen Umlauf“, d. h. der Ölstrom wird im Kreislauf zum Tank gefördert.

Ausstattung und Verarbeitung

  • Robustes Aggregat, auch für Dauereinsätze geeignet.
  • Universell für alle Einsatzbereiche in Werkstatt und Montage, betriebsfertig aufgebaut.
  • Motor Ein-/Ausschalter und 3 m Motor- Anschlusskabel.
  • Mit Tragegriffen, Ölschauglas, Tankeinfüll-/belüftungsstopfen.
  • Einschließlich Manometer GGY-631.
  • Zweistufige Fördervolumen, d. h. schnellere Ausfahrzeit im Leerhub sowie automatische Umschaltung in die 2. Stufe bei entsprechender Gegenlast (Umschaltung erfolgt bei 80bar).
  • Niedriger Geräuschpegel durch Verwendung von Norm-Motor mit 1.450 U/min und elastischer Kupplung zwischen Motor und Pumpeneinheit.
  • Mit 3/3-Wege-Hand-Steuerventil VHP-3/3-1
  • Ölbefüllung, mit Ölschauglas, Tragegriffen, Manometer (glyzeringedämpft, Anzeige 0-1000bar)

Technische Daten

  • Betriebsdruck max. 700bar
  • Nutzbarer Tankinhalt 20,0 l
  • Fördervolumen Niederdruckstufe (Leerhub) 8,5 l/min
  • Fördervolumen Hochdruckstufe (Lasthub) 1,1 l/min
  • Anschlusswert 1,1kW-380-420V-3Ph-50Hz
  • Drehzahl Motor 1.450 U/min
  • Gewicht (mit Ölfüllung) 69 kg
Weitere Suchbegriffe: Fingerventil, Fußschalterventil, Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Steuerventil, Wasser Handventil, 3/2 wegeventil handbetätigt, 3/2 wegeventil, Elektro-Motorpumpe, Kompaktpumpe, Kompaktpumpen, Druckluft-Motorpumpe, Druckluftmotorpumpe, Pumpe mit Durckluftantrieb, Mini-Hydraulikpumpe, Zylinder, Elektropumpe, Pumpe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.002,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.183,50*
€ 4.978,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.142,88*
€ 4.930,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.043,03*
€ 4.811,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.002,61*
€ 4.763,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.