Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYE-22/3/20/4M Yale Elektro-Motor-Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N12300278
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N12300278
EAN/GTIN:
     4025092153607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Hydraulikpumpe
Elektrohydraulisches Antriebsaggreg...
Elektrohydropumpe
Wege-Ventil

einstufig, mit 4/3-Wege-Handventil zur Steuerung
von doppeltwirkenden Hydraulikzylindern.
Robuste Konstruktion und geräuscharmer
Lauf durch Verwendung von Normmotor und
elast. Kupplung zwischen Motor und Pumpeneinheit.
Techn. Daten:
*max. Betriebsdruck: 700 bar
*Fördervolumen, ca.: 2,1 L/min
*Tankinhalt: 20 L
*Motor: 380-420 V-3Ph; 2,2 kW, 50 Hz
Ventilaufbau:
4/3-Wege Handventil Typ: VHP-4/3-1
Ventilsteuerung:
3 Hebelstellungen:
- Ausfahren - Halt - Einfahren -
druckloser Umlauf in der "Halt"-Stellung
Lieferumfang:
Hydrauliköl, Ölschauglas, Tragegriffe, Motor Ein-/Ausschalter,
Manometer, glyzeringedämpft, 0-1000 bar,
kpl. betriebsbereit

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, Elektro-Motorpumpe, Kompaktpumpe, Kompaktpumpen, Druckluft-Motorpumpe, Druckluftmotorpumpe, Pumpe mit Durckluftantrieb, Mini-Hydraulikpumpe, Zylinder, Elektropumpe, Pumpe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.112,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.288,90*
€ 5.103,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.261,03*
€ 5.070,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.140,17*
€ 4.926,8023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.118,09*
€ 4.900,5271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.112,92*
€ 4.894,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.