Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAY-6-5 Yale Druckluft-Motorpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N12300715
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N12300715
EAN/GTIN:
     4025092160735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Pumpe
Druckluftpumpe
Benzin-Wasserpumpe
Motorpumpen

Druckluft-Motorpumpe PAY-6-5

Für einfachwirkende Hydraulikzylinder, zweistufig, mit Fußwippe

Diese Mini-Hydraulikpumpen wird durch einen Druckluftmotor angetrieben und kann an jedes werkstattübliche Druckluftnetz angeschlossen werden. Diese kompakte, preiswerten Pumpe kann alle einfachwirkenden Hydraulikzylinder bis zu einem max. Betriebsdruck von 700 bar betreiben.

Aufgrund des großen nutzbaren Tankvolumens können auch größere Hydraulikzylinder oder Zylindergruppen angeschlossen werden. Das Vorschalten einer Wartungseinheit wird empfohlen.

Am Druckminderer in der Luftleitung kann der Hydraulikdruck stufenlos eingestellt werden.

Die Steuerung des angeschlossenen Hydraulikzylinders ‒ Ausfahren ‒ Halt ‒ Einfahren ‒ erfolgt durch die aufgebaute Wippe, die sowohl per Hand als auch mit dem Fuß bedient werden kann.

Steuerung der Funktionen

  • Wippe in Ruhestellung - Motor steht, Zylinder stehen bzw. werden unter Druck gehalten.
  • Wippe gedrückt - Motor läuft, Zylinder fährt aus, Systemdruck baut sich auf.
  • Wippe wird nach vorne geneigt - Motor steht, Druck wird abgebaut, Zylinder fährt ein.

Ausstattung und Verarbeitung

  • Betriebsdruck max. 700 bar.
  • Mit Fuß-Wippe zum Betrieb von einfachwirkenden Zylindern
  • Nutzbarer Tankinhalt 5,0 l
  • Mit Ölfüllung, betriebsbereit
  • Gewicht 12,0 kg

Technische Daten:

  • Steuerventil: Fußwippe+4/3-Wege-Handventil
  • Betriebsdruck max. 700 bar
  • Fördervolumen 1,28-0,14
  • Nutzbarer Tankinhalt 5 l
  • Erforderlicher Luftdruck 7 bar
  • Luftbedarf 560 l/min
  • Ölanschluss 3/8“-NPT Innengewinde
  • Luftanschluss ¼“-NPT Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, motorpumpen, Elektro-Motorpumpe, Kompaktpumpe, Kompaktpumpen, Druckluft-Motorpumpe, Druckluftmotorpumpe, Pumpe mit Durckluftantrieb, Mini-Hydraulikpumpe, Zylinder, Elektropumpe, Pumpe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.537,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,47*
€ 1.829,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.524,89*
€ 1.814,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,99*
€ 1.730,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,14*
€ 1.710,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,96*
€ 1.683,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12300133
€ 937,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12300279
€ 1.520,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12300006
€ 1.895,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12300043
€ 3.267,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12300132
€ 2.642,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N12300193
€ 3.028,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.