4/3-Wegeventil VEP-4/3-2 mit Elektromagnetventilen, Baugröße 2
Elektromagnetventile dienen zur Steuerung der angeschlossenen doppeltwirkenden Hydraulikzylinder mittels Kabelfernsteuerung oder anderen elektrischen Befehlsgeräten wie z. B. Druckschalter, Endschalter etc.
Steuerfunktion
Dieses Elektromagnetventil verfügt über drei Schaltstellungen:
? Ausfahren ? Halt ? Einfahren ?
In der Ruhestellung (? Halt ?) schaltet das Ventil auf „drucklosen Umlauf“, d. h. der Ölstrom der Pumpe wird im Kreislauf zum Tank gefördert, während der angeschlossene Hydraulikzylinder sicher unter Druck gehalten wird.
Dieses Elektromagnetventil wird in der Regel auf Motorpumpen aufgebaut, kann aber auch innerhalb eines Hydrauliksystems verrohrt werden.
Bauart
Langlebige direktgesteuerte Kugelsitzventile in Verkettungsbauweise mit „Druckhaltefunktion“ (leckölfrei in der Halt-Stellung). Das Elektromagnetventil schaltet extrem schnell, wodurch ein millimetergenaues Ansteuern des Hydraulikzylinders möglich ist. Auch für Dauereinsätze geeignet, 100 % ED.
Druckeinstellung
Das Ventil verfügt über ein integriertes, feinfühlig einstellbares Druckbegrenzungsventil, mit welchem der Betriebsdruck und damit die Kraft der angeschlossenen Hydraulikzylinder stufenlos eingestellt werden kann (Regelbereich 0 - 700 bar).
Manometer
Inkl. glyzeringedämpftes Manometer (Skala: 0 - 1.000 bar, Ø 63 mm)
Ölanschlüsse zum Verbraucher
Im Ventilblock Abgang „A“ (Anschlüsse Zylinder „Vorlauf“) und Abgang „B“ (Anschluss Zylinder „Rücklauf“) ist ein Gewinde G 3/8“ eingebracht. Zur Adaptierung auf 3/8“-NPT-Innengewinde (z.B. für die Verwendung von HHC-Schläuchen) wird zusätzlich der Adapter FY-30 (N14200693) benötigt.
Technische Daten
- Durchfluss max.: 25 l/min
- Betriebsdruck max.: 700 bar
- Öl-Anschlüsse P/T: 3/8“-NPT Innengewinde
- Öl-Anschlüsse A,B: G 3/8“-Innengewinde
- Steuerspannung: 24 V=
- Gewicht: 7,9 kg