Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AYS-104 Verl�ngerungsrohr 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N14500337
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N14500337
EAN/GTIN:
     4025092156790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
rohrverlängerung

max. Traglast 10t
Länge 125 mm
Gewicht 1,13 kg

für alle Zylinder der Baureihe YS, 10t:

Die Verlängerungsrohre werden mittels Bodenadapter AYS-103 (N14500336),
muss separat bestellt werden, gegen den Zylinderboden geschraubt und
erweitern somit den Einsatzbereich z. B. bei Richt- und
Reparaturarbeiten.

Weitere verfügbare Längen:
AYS-105 (N14500338), Länge 250mm
AYS-106 (N14500339), Länge 500mm
AYS-107 (N14500340), Länge 750mm

Weitere Suchbegriffe: Hubklaue, Hubklauen, Kolbenplatte, Bodenadapter, Pumpe, Hydraulikschlauch, Schlauch, Hydraulik-Schlauch, Schwenklager, Gewindeflansch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14500810
ab € 124,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14500811
ab € 132,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14500812
ab € 174,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14500813
ab € 173,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14500808
ab € 113,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14500809
ab € 112,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13701059
ab € 813,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13700670
ab € 306,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13700671
ab € 328,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13700672
ab € 307,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13701058
ab € 636,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14500303
ab € 195,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14500678
ab € 237,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14500324
ab € 139,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14500336
ab € 83,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.