Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen HU 25-90 TP VG/PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N21225451
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N21225451
EAN/GTIN:
     4053981012377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Tragf�higkeit 2.500 kg
mit kurzen Gabeln
Gabell�nge 900mm
Gabelau�enabstand 540mm
Lenkrollen Vollgummi
Lastrollen Polyurethan Tandem
F�r den professionellen Transport von palettierten G�tern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.
Ausstattung und Verarbeitung
� Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung Funktionen Heben, Fahren und Senken.
� Gummierter Deichselgriff f�r sichere Handhabung.
� Wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben.
� Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen f�r eine lange Lebensdauer des Ger�tes.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
2.500 kg
Gewicht:
67 kg
Bereifung:
VG/PUR
Lenkrollen:
200?x?50 mm
Lastrollen:
80?x?70 mm
Hub h3:
115 mm
Deichselh�he h14:
1.230 mm
Gabelh�he gesenkt h13:
85 mm
Gabelbreite e:
160 mm
Gabelzinkenl�nge l:
900 mm
Gabelau�enabstand b1:
540 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen pfaff, gabelhubwagen, palettenhubwagen 2500 kg, Hubwagen, Hubwagen mit Bremse, Hubwagen schmal, Hubwagen breit, Hubwagen kurze Gabeln, Hubwagen lange Gabeln, Motion, Hubwagen mit Schnellhub
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 538,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,37*
€ 723,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,92*
€ 713,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,64*
€ 683,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,14*
€ 668,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,77*
€ 641,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527124
ab € 663,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527132
ab € 847,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005740
ab € 3.593,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225454
ab € 737,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225455
ab € 744,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225456
ab € 739,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527202
ab € 1.442,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225452
ab € 537,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225457
ab € 591,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225220
ab € 457,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527135
ab € 640,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225463
ab € 457,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225464
ab € 468,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225462
ab € 472,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225460
ab € 467,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.