Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSE-E-00750-L1 0,5m, 48 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N31700750
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N31700750
EAN/GTIN:
     4025092117869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegbandschlinge
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt

Hebeband HSE-00750-L1 0,5m

Aus Polyester (PES), EN?1492-1 nach Form A2, mit Traglastetikett.

Einlagig vern�ht, PU-appretiert und thermisch fixiert.

Farbcodierung des Gurtbandes (nur Modell HSE).

Eingewebte Tonnenstreifen (nur Modell HSE).

Einfaches Handling durch geringes Gewicht.

Keine Verletzungsgefahr f�r die H�nde.

Schonende Behandlung der Oberfl�che des Transportgutes.

Gleichm��ige Druckverteilung auf druck- und zugempfindliche Lasten.

UV-best�ndig, keine Materialalterung bzw. Verspr�dung.

Hitzebest�ndigkeit bis +100?�C.

Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre (bis ca. -?40?�C).

Verstreckt, geringe Dehnung (

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit WLL, einfach direkt:
750 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? bis 7�:
1500 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 7�- 45�:
1050 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach umgelegt Neigungswinkel ? 45�- 60�:
750 kg
Tragf�higkeit WLL, einfach geschn�rt:
600 kg
Gurtbreite:
48 mm
k�rzest m�gliche L�nge bei Sonderanfertigungen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband, Hebeband zweilagig, Gurtband, Transportsicherung, Anschlagmittel, Rundschlinge, Rundschlingengeh�nge, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 232,90*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 213,33*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 79,45*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 141,58*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 163,82*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 181,62*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 76,29*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 92,99*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 128,44*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 143,77*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 108,64*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 48,50*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 92,42*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 106,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 134,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.