Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZGR-XLZ 50-2500 1-tlg. Zugratsche 8,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N34132580
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N34132580
EAN/GTIN:
     4025092646291
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt ZGR-XLZ 50-2500 1-tlg. Zugratsche 8,0 m

Aus Polyester (PES), EN?12195-2 50?mm - maximale Zurrkraft LC 2500?daN.

Vorspannkraft STF 500?daN bei Norm-Handkraft SHF 50?daN.

Langhebelratsche mit Doppelkranz-Zahnrad.

Langhebeldruckratsche Modell ZGR-XL mit Vorrichtung zum dosierten L�sen (Sicherung gegen kippende Ladung).

Langhebelzugratsche Modell ZGR-XLZ, r�ckenschonend durch das Ergo-Prinzip.

Standardl�ngen 8?m und 10?m.

Weitere Informationen:
Ausf�hrung:
einteilig
Zul�ssige Zurrkraft LC:
2500 daN
Gurtbreite:
50 mm
Bandl�nge:
8000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt, Klemmschlosszurrgurt, Ladungssicherung, Ratsche, Langhebelratsche, Langhebeldruckratsche, Schienenzurrung, Container Zurrung, PWK-Zurrung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39170001
ab € 8,54*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160003
ab € 1,84*
Zubehör
Columbus McKinnon
192020360
ab € 2,85*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160004
ab € 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.