Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZGR-25-250 25 mm 2-tlg. Ratsche+SPH L6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N34700260
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N34700260
EAN/GTIN:
     4025092352390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt ZGR-25-250 25 mm 2-tlg. Ratsche+SPH L6m

Aus Polyester (PES), EN 12195-2 25 mm - maximale Zurrkraft LC 250 daN.

Vorspannkraft STF 50 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.

Standardlängen 4 m und 6 m.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiteilig - mit Spitzhaken
Zulässige Zurrkraft LC:
250 daN
Gurtbreite:
25 mm
Bandlänge:
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt zweiteilig 6 meter, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, Klemmschlosszurrgurt, Ladungssicherung, Ratsche, Langhebelratsche, Langhebeldruckratsche, Schienenzurrung, Container Zurrung, PWK-Zurrung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39170001
ab € 8,08*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160003
ab € 1,71*
Zubehör
Columbus McKinnon
192020360
ab € 2,68*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160004
ab € 32,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.