Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZGR 50-2000 50mm 2-tlg Ratsche+SPH L8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N34702080
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N34702080
EAN/GTIN:
     4025092352451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt ZGR 50-2000 50mm 2-tlg Ratsche+SPH L8m

Aus Polyester (PES), EN?12195-2 50?mm - maximale Zurrkraft LC 2000?daN.

Vorspannkraft STF 300?daN bei Norm-Handkraft SHF 50?daN.

Standardl�ngen 8?m und 10?m.

Weitere Informationen:
Ausf�hrung:
zweiteilig - mit Spitzhaken
Zul�ssige Zurrkraft LC:
2000 daN
Gurtbreite:
50 mm
Bandl�nge:
8000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, spanngurte ratsche, Klemmschlosszurrgurt, Ladungssicherung, Ratsche, Langhebelratsche, Langhebeldruckratsche, Schienenzurrung, Container Zurrung, PWK-Zurrung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39170001
ab € 8,55*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160003
ab € 1,82*
Zubehör
Columbus McKinnon
192020360
ab € 2,83*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160004
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.