Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZGK-25-125 Klemmschloss 25mm 1-tlg. L=6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N35100260
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N35100260
EAN/GTIN:
     4025092352512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt ZGK-25-125 Klemmschloss 25mm 1-tlg. L=6m

Aus Polyester (PES), EN?12195-2 25?mm - maximale Zurrkraft LC 125?daN.

Vorspannkraft STF 30?daN bei Norm-Handkraft SHF 50?daN.

Standardl�ngen 4?m und 6?m.

Weitere Informationen:
Ausf�hrung:
einteilig
Zul�ssige Zurrkraft LC:
125 daN
Gurtbreite:
25 mm
Bandl�nge:
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt, Klemmschlosszurrgurt, Ladungssicherung, Ratsche, Langhebelratsche, Langhebeldruckratsche, Schienenzurrung, Container Zurrung, PWK-Zurrung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39170001
ab € 8,54*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160003
ab € 1,83*
Zubehör
Columbus McKinnon
192020360
ab € 2,82*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160004
ab € 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.