Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCH Einzelklemme 20t 50-150mm - Camlok


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Detail
Artikel-Nr.:
     C4054-N4300014491
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N4300014491
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TCH Einzelklemme 20t 50-150mm

Das Hebegeschirr TCH besteht aus zwei Hebeklemmen in Verbindung mit einem zweisträngigen Kettengehänge. Es eignet sich speziell für den Transport von einzelnen Grobblechen ab ca. 5 mm Dicke und für gebündelte Blechpakete.

Die Zweistrangausführung ist für kleinformatige Bleche bestimmt. Bei großformatigen Blechen empfiehlt sich der Einsatz von zwei zweistrangigen Hebegeschirren in Verbindung mit einer Traverse.

In der Standardausführung ist das Hebegeschirr für Blechbreiten bis 1.500 mm geeignet. Für größere Blechbreiten sind Geschirre mit längeren Ketten auf Anfrage erhältlich.

Der Neigungswinkel β des Anschlagmittels darf 45° nicht überschreiten!

Weitere Suchbegriffe: Hebegeschirr Einzelklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Lastaufnahmemittel, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Schongreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.632,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.848,631*
€ 2.199,871
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.785,38*
€ 2.124,602
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.694,88*
€ 2.016,907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.672,70*
€ 1.990,513
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.632,63*
€ 1.942,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.