Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKA 0,15t m. Drehvorrichtung 480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N52123225
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N52123225
EAN/GTIN:
     4025092552103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Kastengreifer

TKA 0,15t m. Drehvorrichtung 480mm

Das Modell TKA/d mit Drehvorrichtung eignet sich zum schonenden Transport von Stapelk�sten und zum Entleeren in h�ngendem Zustand. Ein Sicherheitsverriegelungssystem vermeidet ein unbeabsichtigtes �ffnen des Greifers und Entleeren des Kastens, die Greifbacken fassen formschl�ssig unter den Kastenrand, so dass eine Besch�digung des Kastens vermieden wird. Die Kippbewegung zum Entleeren des Kastens muss bewu�t �ber eine Sicherheitsarretierung eingeleitet werden. Dabei ist Drehbarkeit der Kippvorrichtung auf 120� begrenzt so dass ein Umschlagen des Kastens beim Entleeren und die damit verbundene Unfallgefahr ausgeschlossen wird.

Bei Bestellung bitte Kastentyp angeben bzw. Musterkasten zur Verf�gung stellen.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
150 kg
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme yale, hebeklemme, Greifer, Fassrandklemme, Innengreifer, Tigrip, Stapelkasten, Klemme, Fass, F�sser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.545,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.733,44*
€ 3.252,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.647,95*
€ 3.151,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.560,83*
€ 3.047,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.547,97*
€ 3.032,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.545,24*
€ 3.028,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52203455
ab € 305,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52203456
ab € 192,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52123220
ab € 2.551,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103210
ab € 965,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103207
ab € 964,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103204
ab € 963,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103208
ab € 961,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103206
ab € 958,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103209
ab € 958,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.