Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBG Blockgreifer 1t 50-250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N52604010
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N52604010
EAN/GTIN:
     4025092552356
Suchbegriffe:
Blockgreifer
Blockzange
Hebeklemme
Schongreifer

TBG Blockgreifer 1t 50-250mm

Blockgreifer sind für alle parallelwandigen Güter verwendbar, die dem Anpressdruck der Greifbacken standhalten, der doppelt so groß wie das aufgenommene Gewicht ist.

Die Geräte werden serienmäßig mit auswechselbaren Hartgummi-Profilleisten geliefert.

Beim Betrieb mit Schutzbelag-Ausführung muss das Hebegut trocken, sauber, öl- und fettfrei sein.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.000 kg
Greifbereich Z:
50 - 250 mm
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragklemme, blockgreifer yale, blockgreifer, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.391,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,15*
€ 1.791,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,41*
€ 1.773,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,84*
€ 1.713,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,96*
€ 1.677,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,91*
€ 1.656,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 511,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 713,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 564,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 782,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 621,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 851,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 794,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.026,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.040,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.295,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.545,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.276,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.308,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.326,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.617,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.