Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTS 3t 3000-8000mm verstellbare Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53106042
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53106042
EAN/GTIN:
     4025092554473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
krantraverse

TTS 3t 3000-8000mm verstellbare Haken

Für den Transport von symmetrischen und auch asymmetrischen Lasten.

Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401

Verstellung mittels Raster

Verstellbügel mit Griff und Wirbelhaken (nicht unter Last drehbar).

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3.000 kg
Arbeitsbreite Z:
3.000 - 8.000 mm
Hakenmaul:
21 mm
Gewicht:
547 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranhakentraverse, Traverse, Traverse verstellbar, H-Traverse, Gitterboxtraverse, Big-Bag-Traverse, Big-Bag, Staplertraverse, Tigrip, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.957,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.124,00*
€ 3.717,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.092,33*
€ 3.679,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.002,92*
€ 3.573,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.960,91*
€ 3.523,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.957,34*
€ 3.519,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156300
ab € 1.050,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156301
ab € 1.087,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156302
ab € 473,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156303
ab € 1.193,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106016
ab € 2.903,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106026
ab € 3.375,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106036
ab € 4.193,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106045
ab € 5.212,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106006
ab € 2.456,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106017
ab € 3.359,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106027
ab € 3.868,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106046
ab € 6.969,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106007
ab € 2.861,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106018
ab € 3.633,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106028
ab € 4.257,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.