Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TTS-E 2t Z=2500mm o. Verstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53106222
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53106222
EAN/GTIN:
     4025092552769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
krantraverse

TTS-E 2t Z=2500mm o. Verstellung

F�r den Transport von symmetrischen Lasten

Aufnahmelasche f�r Einfachhaken nach DIN 15401

�senhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
2.000 kg
Arbeitsbreite Z:
2500 mm
Hakenmaul:
23 mm
Gewicht:
69 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranhakentraverse, Traverse, Traverse verstellbar, H-Traverse, Gitterboxtraverse, Big-Bag-Traverse, Big-Bag, Staplertraverse, Tigrip, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.069,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,5485*
€ 1.423,8927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,25*
€ 1.368,7975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,41*
€ 1.299,9679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,87*
€ 1.288,6153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,20*
€ 1.272,348
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156300
ab € 1.055,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156301
ab € 1.097,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156302
ab € 471,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156303
ab € 1.193,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106016
ab € 2.957,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106026
ab € 3.418,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106036
ab € 4.252,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106045
ab € 5.634,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106006
ab € 2.497,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106017
ab € 3.403,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106027
ab € 3.915,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106046
ab € 7.530,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106007
ab € 2.888,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106018
ab € 3.677,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106028
ab € 4.301,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.