Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTS-E 3t Z=3500mm o. Verstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53106233
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53106233
EAN/GTIN:
     4025092552592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse
krantraverse

TTS-E 3t Z=3500mm o. Verstellung

Für den Transport von symmetrischen Lasten

Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401

Ösenhaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3.000 kg
Arbeitsbreite Z:
3500 mm
Hakenmaul:
30 mm
Gewicht:
138 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranhakentraverse, Traverse, Traverse verstellbar, H-Traverse, Gitterboxtraverse, Big-Bag-Traverse, Big-Bag, Staplertraverse, Tigrip, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.403,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,49*
€ 1.793,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,70*
€ 1.783,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,00*
€ 1.731,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,77*
€ 1.700,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,40*
€ 1.670,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156300
ab € 1.053,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156301
ab € 1.085,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156302
ab € 472,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156303
ab € 1.188,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106016
ab € 2.921,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106026
ab € 3.369,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106036
ab € 4.184,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106045
ab € 5.211,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106006
ab € 2.458,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106017
ab € 3.361,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106027
ab € 3.864,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106046
ab € 6.960,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106007
ab € 2.853,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106018
ab € 3.631,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106028
ab € 4.247,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.