Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTS Gitterboxtraverse 3t 1240-810mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N53207003
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53207003
EAN/GTIN:
     4025092553742
Suchbegriffe:
Gitterboxtraverse
Balkentraverse
Krantraverse
Lasttraverse

TTS Gitterboxtraverse 3t 1240-810mm

Die vornehmlich mit Gabelstaplern bewegten Norm-Gitterboxen nach DIN 15155 sind so stabil, dass sie von Traversenhaken am oberen Rahmen aufgenommen, mittels Kran gehoben und hängend transportiert werden können. Durch die Gitterboxtraverse kann somit auch der Kran in den betrieblichen Behälter-Transport von Rohr-, Halbzeug- und Fertigkleinteilen eingefügt werden. Auch die Waren-annahme und der Warenversand in Gitterboxen ist nicht mehr ausschließlich von den Flurförderzeugen abhängig. Die für den Einzeltransport bestimmte Ausführung hat jeweils zwei starre und zwei mit einer Griffstange verbundene, schwenkbare Aufhängebügel. Sie kann von nur einem Anschläger in die Gitterbox eingeklinkt oder von ihr gelöst werden. Beim Einsatz der Gitterboxtraverse müssen die Traversenhaken immer am oberen Rahmen der Gitterboxen eingehängt werden.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3.000 kg
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: krantraverse, Kranhakentraverse, Traverse, Traverse verstellbar, H-Traverse, Big-Bag-Traverse, Big-Bag, Staplertraverse, Tigrip, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.459,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.622,87*
€ 3.121,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.595,92*
€ 3.089,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.517,15*
€ 2.995,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.478,67*
€ 2.949,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.459,27*
€ 2.926,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156300
ab € 1.053,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156301
ab € 1.085,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156302
ab € 472,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53156303
ab € 1.188,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106016
ab € 2.921,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106026
ab € 3.369,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106036
ab € 4.184,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106045
ab € 5.211,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106006
ab € 2.458,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106017
ab € 3.361,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106027
ab € 3.864,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106046
ab € 6.960,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106007
ab € 2.853,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106018
ab € 3.631,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53106028
ab € 4.247,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.