Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG 1t vh m. man. Gewichtsausgleich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53407511
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53407511
EAN/GTIN:
     4025092552370
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
yale krangabeln

TKG 1t vh m. man. Gewichtsausgleich

Diese Krangabeln sind mit verstellbaren Zinken und Höhenverstellung ausgestattet. Der Gewichtsausgleich erfolgt von Hand über eine Rasterverstellung der Aufhängeöse.

Sämtliche Krangabeln entsprechen den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien.

4-fache Sicherheit gegen Bruch.

Wartungsfreiheit aller Bauteile.

Sicherheitslackierung mit Signalfarbe.

Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach zusammen geschoben.

Leichte Gabelverstellbarkeit auf alle Palettenbreiten.

Die Last darf nicht die Zinkenlänge überragen.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.000 kg
Gewicht:
128 kg
Weitere Suchbegriffe: krangabel, krangabel 1000 kg, Gabelstaplerzinke, Zinkenhaken, Lastaufnahmemittel, Krangabeln, Tigrip, Transport, Bau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 940,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,46*
€ 1.194,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,58*
€ 1.185,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,72*
€ 1.158,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,17*
€ 1.137,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,54*
€ 1.119,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407512
ab € 1.042,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407532
ab € 1.197,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407531
ab € 1.116,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407513
ab € 1.287,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407533
ab € 1.325,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407514
ab € 1.450,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407534
ab € 1.522,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407515
ab € 2.107,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407535
ab € 2.070,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N55100001
ab € 403,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N55100002
ab € 438,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N55100004
ab € 559,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.