Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCK C-Haken 2t A = 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N53507810
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53507810
EAN/GTIN:
     4025092552479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Haken
Coilhaken
Lastaufnahme C-Haken
Hebeklemme

TCK C-Haken 2t /1000mm

Coils, Rollen, Ringe, Buchsen und dergleichen werden von C-Haken rationell und sicher transportiert. Zinkenlänge und Nutzhöhe der abgebildeten Kontergewicht-Typen berücksichtigen mit den verschiedenen Traglasten die häufig vorkommenden Coilgrößen.

Standardausführung mit 3/4 Zinken, wie in der Zeichnung dargestellt

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2.000 kg
Gewicht:
180 kg
Weitere Suchbegriffe: Schongreifer, Tragklemme, Balkentraverse, Krantraverse, Lasttraverse, hebeklemme yale, hebeklemme, Tigrip, Coil-Kipphaken, Kipphaken, Coil, Lastaufnahmemittel, Traverse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.597,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,52*
€ 2.065,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,74*
€ 2.044,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.659,24*
€ 1.974,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.626,41*
€ 1.935,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.597,75*
€ 1.901,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507801
ab € 623,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507802
ab € 636,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507803
ab € 669,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507823
ab € 4.472,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507824
ab € 5.055,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507825
ab € 5.558,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507804
ab € 636,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507805
ab € 724,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507806
ab € 994,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507809
ab € 1.318,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507807
ab € 659,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507808
ab € 967,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507814
ab € 2.001,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507811
ab € 802,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507812
ab € 1.212,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.