Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TZL Zugkraftaufnehmer 5t VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53808325
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53808325
EAN/GTIN:
     4025092262231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TZL Zugkraftaufnehmer 5t VG

Dieser zeigt die aufgebrachte Kraft als Brutto- oder Nettowert der momentanen Kraft und speichert den Maximalwert. Beim Einschalten erfolgt ein automatisches Nullstellen, Maßeinheiten sind umschaltbar. Der Überlastfall, sowie niedrige Batteriespannung werden signalisiert.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 5,0 t
Nennlast:
5 t
Grenzlast:
5,5 t
Bruchlast:
≥ 20 t
Gewicht ohne Anschlagmittel:
2,1 kg
Messgenauigkeit vom Endwert:
0,2 %
Ziffernschritt (Teilung):
1 kg
Betriebsdauer ca.:
200 h
Arbeitstemperaturbereich:
-10 °C bis + 50 °C
Lagertemperaturbereich:
- 20 °C bis + 70 °C
Schutzart:
IP 54
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, kranwaage bis 5t, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, Wägetechnik, Tigrip, Gewicht, Zugkraft
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.205,23*
  
Preis gilt ab 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.342,74*
€ 2.787,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.319,12*
€ 2.759,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.301,74*
€ 2.739,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.263,27*
€ 2.693,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.242,65*
€ 2.668,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.226,32*
€ 2.649,32
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2.205,23*
€ 2.624,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000075
ab € 1.401,59*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000069
ab € 110,99*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000071
ab € 245,48*
Zubehör
Columbus McKinnon
CM851A
ab € 22,16*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000072
ab € 305,30*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000064
ab € 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.