Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TZL Zugkraftaufnehmer 20t VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53808327
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53808327
EAN/GTIN:
     4025092262347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TZL Zugkraftaufnehmer 20t VG

Dieser zeigt die aufgebrachte Kraft als Brutto- oder Nettowert der momentanen Kraft und speichert den Maximalwert. Beim Einschalten erfolgt ein automatisches Nullstellen, Ma�einheiten sind umschaltbar. Der �berlastfall, sowie niedrige Batteriespannung werden signalisiert.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 20,0 t
Nennlast:
20 t
Grenzlast:
22 t
Bruchlast:
??80 t
Gewicht ohne Anschlagmittel:
6,8 kg
Messgenauigkeit vom Endwert:
0,2 %
Ziffernschritt (Teilung):
10 kg
Betriebsdauer ca.:
200 h
Arbeitstemperaturbereich:
-10?�C bis +?50?�C
Lagertemperaturbereich:
-?20?�C bis +?70?�C
Schutzart:
IP?54
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, W�getechnik, Tigrip, Gewicht, Zugkraft
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.506,69*
  
Preis gilt ab 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.646,34*
€ 3.149,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.622,93*
€ 3.121,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.602,62*
€ 3.097,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.565,59*
€ 3.053,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.542,07*
€ 3.025,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.530,75*
€ 3.011,59
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2.506,69*
€ 2.982,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000075
ab € 1.405,90*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000069
ab € 110,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000071
ab € 243,77*
Zubehör
Columbus McKinnon
CM851A
ab € 22,16*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000072
ab € 303,29*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000064
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.