Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TZR 35t m. Funkfernbed. +Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53808336
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53808336
EAN/GTIN:
     4025092455176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TZR 35t m. Funkfernbed. +Schnittstelle

Die Ausstattungsmerkmale entsprechen denen des Zugkraftaufnehmers TZL. Der Zugkraftaufnehmer kann über Funk bedient werden. Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar. Mit Saldierspeicher.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 35,0 t
Nennlast:
35 t
Grenzlast:
38,5 t
Bruchlast:
≥ 140 t
Gewicht ohne Anschlagmittel:
9,4 kg
Messgenauigkeit vom Endwert:
0,2 %
Ziffernschritt (Teilung):
10 kg
Betriebsdauer ca.:
200 h
Arbeitstemperaturbereich:
-10 °C bis + 50 °C
Lagertemperaturbereich:
- 20 °C bis + 70 °C
Schutzart:
IP 54
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, Wägetechnik, Tigrip, Gewicht, Zugkraft
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.694,18*
  
Preis gilt ab 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.872,29*
€ 4.608,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.844,53*
€ 4.574,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.812,55*
€ 4.536,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.772,96*
€ 4.489,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.737,82*
€ 4.448,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.729,88*
€ 4.438,56
pro Stück
ab 11 Stück
€ 3.694,18*
€ 4.396,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000075
ab € 1.400,24*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000069
ab € 111,12*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000071
ab € 245,85*
Zubehör
Columbus McKinnon
CM851A
ab € 22,10*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000072
ab € 302,98*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000064
ab € 34,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.