Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TZR 50t m. Funkfernbed. +Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53808337
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53808337
EAN/GTIN:
     4025092455183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TZR 50t m. Funkfernbed. +Schnittstelle

Die Ausstattungsmerkmale entsprechen denen des Zugkraftaufnehmers TZL. Der Zugkraftaufnehmer kann u?ber Funk bedient werden. Die ermittelten W�gedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar. Mit Saldierspeicher.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 50,0 t
Nennlast:
50 t
Grenzlast:
55 t
Bruchlast:
??200 t
Gewicht ohne Anschlagmittel:
14,4 kg
Messgenauigkeit vom Endwert:
0,2 %
Ziffernschritt (Teilung):
10 kg
Betriebsdauer ca.:
200 h
Arbeitstemperaturbereich:
-10?�C bis +?50?�C
Lagertemperaturbereich:
-?20?�C bis +?70?�C
Schutzart:
IP?54
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, W�getechnik, Tigrip, Gewicht, Zugkraft
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.110,63*
  
Preis gilt ab 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.306,40*
€ 5.124,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.276,04*
€ 5.088,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.239,95*
€ 5.045,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.194,05*
€ 4.990,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4.154,86*
€ 4.944,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.150,42*
€ 4.939,00
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4.110,63*
€ 4.891,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000075
ab € 1.398,71*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000069
ab € 111,24*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000071
ab € 244,54*
Zubehör
Columbus McKinnon
CM851A
ab € 22,78*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000072
ab € 305,29*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000064
ab € 34,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.