Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKR 8t Funkfernbed. +Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N53908456
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53908456
EAN/GTIN:
     4025092383080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TKR 8t Funkfernbed. +Schnittstelle

Die Ausstattungsmerkmale entsprechen denen der Kranhakenwaage TKL. Die Kranhakenwaage kann über Funk bedient werden. Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar. Mit Saldierspeicher.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 8,0 t
Nennlast:
8 t
Grenzlast:
8,8 t
Bruchlast:
≥ 32,0 t
Gewicht ohne Anschlagmittel:
3,6 kg
Gewicht mit Anschlagmittel:
10,5 kg
Messgenauigkeit vom Endwert:
0,1 %
Ziffernschritt (Teilung):
2 kg
Betriebsdauer ca.:
200 h
Arbeitstemperaturbereich:
-10 °C bis + 50 °C
Lagertemperaturbereich:
- 20 °C bis + 70 °C
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, Wägetechnik, Tigrip, Gewicht
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.271,07*
  
Preis gilt ab 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.436,81*
€ 4.089,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.410,02*
€ 4.057,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.382,18*
€ 4.024,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.343,20*
€ 3.978,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.312,20*
€ 3.941,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.302,62*
€ 3.930,12
pro Stück
ab 11 Stück
€ 3.271,07*
€ 3.892,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908560
ab € 600,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908561
ab € 1.000,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908562
ab € 1.153,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908566
ab € 1.290,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908567
ab € 1.428,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908568
ab € 1.614,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908446
ab € 1.495,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908448
ab € 1.621,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908451
ab € 1.918,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908458
ab € 3.615,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53908454
ab € 2.971,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.