Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusszange ZUC 13 mm für Kunststoffband-Umreifung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusszange ZUC 13 mm für Kunststoffband-Umreifung
Verschlusszange ZUC 13 mm für Kunststoffband-Umreifung
Verschlusszange ZUC 13 mm für Kunststoffband-Umreifung
Artikel-Nr.:
     C414-079182
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     079182
EAN/GTIN:
     4250419500318
Suchbegriffe:
Verschlussgerät
Verschlusszange
verschlussgerät 13mm
pp-band verschlussgerät

Produktbeschreibung:

Robuste Verschlusszange für PP-Bänder mit 13 mm Breite. Zum Spannen des Bandes wird ein separater Spanner benötigt.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • geringes Gewicht trotz robuster Bauweise
  • zuverlässiger Krimpverschluss mit Verschlusshülse
  • hohe Verschlussfestigkeit bis zu 75% der Bandfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: verschlusszange, Umreifung, Umreifungsgerät, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 135,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,80*
€ 200,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 168,42*
€ 200,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,80*
€ 186,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,67*
€ 178,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,24*
€ 160,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
079183
ab € 143,99*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
079184
ab € 136,18*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
079185
ab € 143,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.