Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Pro - Abrollwagen für Kunststoffband mit Kerndurchmesser 406/190 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Standard Pro - Abrollwagen für Kunststoffband mit Kerndurchmesser 406/190 mm
Standard Pro - Abrollwagen für Kunststoffband mit Kerndurchmesser 406/190 mm
Standard Pro - Abrollwagen für Kunststoffband mit Kerndurchmesser 406/190 mm
Standard Pro - Abrollwagen für Kunststoffband mit Kerndurchmesser 406/190 mm
Artikel-Nr.:
     C414-079355
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     079355
EAN/GTIN:
     4250419500738
Suchbegriffe:
Umreifung
Zubehör Kunststoffbandumreifung
Abroller
Abrollwagen

Produktbeschreibung:

Robuster Abrollwagen mit Ablagekasten für Kunststoffbänder auf Großrollen mit 406 mm Innenkerndurchmesser und Kernlänge bis 190 mm, Durch die integrierte Reibebremse wird das typische Nachlaufen des Bandes beim Abwickeln minimiert.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • sehr stabil und langlebig
  • geeignet für Rollen mit Innenkerndurchmesser 406 mm und Kernlänge bis 190 mm
  • auch für schwerere Bandsorten bis 40 mm Breite geeignet
  • minimales "Nachlaufen" des Bandes beim Abwickeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 318,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 378,26*
€ 450,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 373,14*
€ 444,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 348,80*
€ 415,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 339,82*
€ 404,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 318,35*
€ 378,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
079351
ab € 419,01*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
079352
ab € 335,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.