Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsgerät
>
Artikel
Pneumon ST POD 16 mm - Pneumatisches hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C414-089162
Hersteller:
Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
089162
EAN/GTIN:
4250419500592
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Produktbeschreibung:
Professionelles pneumatisches Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 16 mm Breite. Durch die pneumatische Spanneinrichtung können ermüdungsfrei bestmöglichste Umreifungsergebnisse mit maximaler Spannung erreicht werden. Der zuverlässige Stanzverschluss gewährleistet optimale Umreifung ohne Verschlusshülse.
Artikelmerkmale:
Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
vielseitig einsetzbar, einfachste Handhabung
hohes Spannvermögen ohne Kraftaufwand durch pneumatische Spanneinrichtung
ermöglicht stets gleichbleibende Bandspannung durch Vorwahl des Betriebsdrucks
zuverlässiger optimal auf die Bandbreite ausgelegter Stanzverschluss
hohe Verschlussfestigkeit bis zu 80% der Bandfestigkeit
... >
central® Umreifungssysteme
>
Umreifungsgeräte
>
Umreifung mit Stahlband
Weitere Suchbegriffe:
umreifungsgerät stahlband
,
einhebel verschlussgerät
,
Umreifung
,
Stahlbandumreifung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.980,55*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.851,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.980,55*
€ 2.356,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.967,13*
€ 2.340,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.905,92*
€ 2.268,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.873,33*
€ 2.229,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.851,31*
€ 2.203,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Automat ST ADS 16 mm - Manuelles Stahlband-Umreifungsgerät
Greiner Verpackungsgeräte
069102
€ 421,00*
Ähnlich
Manual ST OHD 16 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband
Greiner Verpackungsgeräte
069105
€ 984,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.