Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsgerät
>
Artikel
pneumatischer Spanner für Textil- / Kompositbänder bis 50 mm PneumoLash LCV
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C414-089192
Hersteller:
Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
089192
EAN/GTIN:
4250419500400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Einhebel-Verschlussgerät
Produktbeschreibung:
Professionelles pneumatisches Spanngerät mit einer maximales Spannleistung von 7.500 N für vorkonfektioniertes textiles Band und Kompositband bis 50 mm Breite. Das Gerät ist mit einem reversierbaren Motor ausgestattet, wodurch nach erfolgter Verzurrung das auf der Wickeleinheit sich befindliche Band ohne Hilfmittel problemlos entnommen werden kann.
Artikelmerkmale:
Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
geringes Gewicht, einfachste Handhabung
für täglichen harten Einsatz absolut geeignet
hohes Spannvermögen ohne Kraftaufwand durch pneumatische Spanneinrichtung
ermöglicht stets gleichbleibende Bandspannung durch Vorwahl des Betriebsdrucks
... >
central® Umreifungssysteme
>
Geräte für Ladungssicherung
>
Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe:
Handumreifungsgerät
,
Kombispanner
,
Umreifungsgerät
,
bandspanner
,
Umreifung
,
Kunststoffbandumreifung
,
Textilbandumreifung
,
Kompositbandumreifung
,
Ladungssicherung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.967,22*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3.810,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3.967,22*
€ 4.720,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3.943,39*
€ 4.692,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3.851,06*
€ 4.582,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3.810,60*
€ 4.534,61
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufhängebügel für PneumoLash LCV
Greiner Verpackungsgeräte
040-900
€ 89,08*
Zubehör
Bandschnalle verzinkt 13mm / 3,2mm Drahtstärke
Toolco
041000
€ 40,60*
Zubehör
Bandschnalle verzinkt 16mm / 3,5mm Drahtstärke
Toolco
041001
€ 51,10*
Zubehör
Bandschnalle verzinkt 19mm / 3,8mm Drahtstärke
Toolco
041002
€ 73,54*
Zubehör
Bandschnalle verzinkt 25mm / 5,0mm Drahtstärke
Toolco
041003
€ 49,50*
Zubehör
Textil-Kraftband Polyester 13 mm, 1.100m, weiß
Sander
190006
€ 47,04*
Zubehör
Textil-Kraftband Polyester 16 mm, 850m, weiß
Sander
190003
€ 43,82*
Zubehör
Textil-Kraftband Polyester 19 mm, 600m, weiß
Sander
190004
€ 38,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.