Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapex® STB 75/16 - Akkubetriebes Umreifungsgerät für PP- / PET Hochleistungsbänder 16 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C414-370123
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     370123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät

Produktbeschreibung:

Dieses professionelle akkubetriebene Handumreifungsgerät ist konzipiert für das optimale Spannen und Verschweißen von Hochleistungs-Kunststoffbändern mit einer Breite von 15 mm bis 16 mm und einer Dicke von 0,8 mm bis 1,3 mm. Seine Bedienmöglichkeiten sind vielfältig, jedoch durch das Touch-Bedienfeld trotzdem intuitiv. Als Grundmodi stehen "Auto", "Semi" und "Manuell" zur Verfügung. Je nach Modus können darüber hinaus stufenlos die Spanngeschwindigkeit sowie die Spannkraft variiert werden. Das industrieerprobte robuste Gerät, ausgestattet mit einer Bosch Li-Ion 18 V / 4,0 Ah Batterie, zeichnet sich durch eine optimale Ergonomie aus, das ein ermüdungsfreies Arbeiten im Dauereinsatz ermöglicht. Seine integrierten Kontrollfunktionen wie Bandeinlegesensor und Echtzeitspannkraftmessung helfen dabei, stets beste Umreifungsergebnisse zu erzielen.

Artikelmerkmale:

  • Qualität "SWISS Made"
  • innovatives akkubetriebens Vibroschweißgerät für PP- und PET- Hochleistungsbänder
  • sehr stabil gebaut, beste Ergonomie
  • stufenlose Einstellung der Spannkraft von 400 N bis 4.500 N sowie der Spanngeschwindigkeit bis 220 mm/s
  • Für PP- / PET-Bänder mit 15 mm bis 16 mm und 0,8 mm bis 1,3 mm Dicke
  • Gewicht: ca. 4,3 kg; Abmessungen: ca. 37 x 14 x 14 cm (l x b x h)
Weitere Suchbegriffe: kunststoffband umreifungsgerät, einhebel verschlussgerät, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung, PET-Umreifung, Vibroschweißgerät, Akkuhandumreifungsgerät, Akkuumreifungsgerät, Akkuspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.675,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2.675,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.828,60*
€ 3.366,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.809,57*
€ 3.343,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.730,15*
€ 3.248,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.692,19*
€ 3.203,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.675,55*
€ 3.183,90
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Strapex
370121
ab € 2.548,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.