Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
PP-Umreifungsband
>
Artikel
Umreifungsset "Go 16" - PP-Kunststoffbandumreifung 16 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C414-479162
Hersteller:
Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
479162
EAN/GTIN:
4250419502053
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Umreifungs Set
Umreifungsset
Produktbeschreibung:
Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung mittelschweren Packstücken. Das Set besteht im einzelnen aus:
Artikelmerkmale:
1 Umreifungsgerät für PP-Bänder Combi PP KUD 16 mm
500 Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt HUC 16 x 33 x 0,6 mm
1 Rolle Umreifungsband PP 16,0 x 0,45 mm im Bandspendekarton, Lauflänge 1.000m
Sie haben einen Preisvorteil von 10% gegenüber Einzelkauf
... >
central® Umreifungssysteme
>
Umreifungssets
>
Umreifungssets PP
Weitere Suchbegriffe:
pp-umreifungsband 16 mm
,
umreifungsset
,
Umreifung
,
Kunststoffbandumreifung
,
PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 419,26*
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 353,29* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 419,26*
€ 498,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 412,35*
€ 490,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 386,02*
€ 459,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 376,52*
€ 448,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 353,29*
€ 420,42
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Combi PP KUD 16 mm - Umreifungsgerät für PP-Bänder
Greiner Verpackungsgeräte
079162
€ 421,26*
Ähnlich
PP-Umreifungsband 15,0 x 0,45mm, 1.000m, schwarz
baumhueter extrusion
180009
€ 40,27*
Ähnlich
Umreifungsset "Go 13" - PP-Kunststoffbandumreifung 13 mm
Greiner Verpackungsgeräte
479161
€ 416,48*
Ähnlich
Verschlusshülsen PP / WG halboffen, verzinkt HUD HD 16 x 33 x 0,6 mm; Kleinpack
Greiner Verpackungsgeräte
019974
€ 31,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.