Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randbefestigung für Bodenelemente BK aus Polyethylen (PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-114-916
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114916
EAN/GTIN:
     4055661007758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Randbefestigung
Randbefestiger
Randbefestigungselement
Randbefestigungselemente
Randbefestigung für Bodenelemente BK aus Polyethylen (PE)
  • Zur stabilen Befestigung von Bodenelementen aus Polyethylen (PE) an industriellen Hallenböden
  • Verhindert zuverlässig ein ungewolltes Verrutschen von Flächenschutz-Elementen
  • Schnelle und einfache Montage
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 70 x 40 x 149
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Gewicht [kg]: 0,2
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
40 mm
Höhe Außen:
149 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
114887
ab € 813,02*
Zubehör
Denios
164346
ab € 1.222,58*
Zubehör
Denios
236802
ab € 1.520,78*
Zubehör
Denios
216674
ab € 784,46*
Zubehör
Denios
114891
ab € 1.380,45*
Zubehör
Denios
236804
ab € 2.171,85*
Zubehör
Denios
216676
ab € 869,09*
Zubehör
Denios
164345
ab € 550,96*
Zubehör
Denios
216672
ab € 336,15*
Zubehör
Denios
114885
ab € 765,70*
Zubehör
Denios
164340
ab € 1.120,39*
Zubehör
Denios
236800
ab € 1.484,14*
Zubehör
Denios
216673
ab € 746,12*
Zubehör
Denios
114889
ab € 1.317,51*
Zubehör
Denios
236803
ab € 1.929,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.