Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller DT6 aus Stahl, verstellbar, für 200-Liter-Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-115-199
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115199
EAN/GTIN:
     4055661026759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fassroller denios
fassroller
Fassroller aus Stahl Typ DT 6, verstellbar, für 200-Liter-Fässer, Sicherheits- und Bergungsfässer
  • zum sicheren Transport von 200-Liter-Stahlfässern, Bergungs- und Sicherheitsfässern
  • aus verzinktem Stahl
  • verstellbar von Ø 680 auf 840 mm
  • leicht zu verfahren durch 4 Lenkrollen
Technische Daten:
  • Fassgerätetyp: Fassroller
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: PA
  • Werkstoff Rolle: PA
  • Oberfläche: verzinkt
  • Breite außen [mm]: 850
  • Tiefe außen [mm]: 850
  • Höhe außen [mm]: 123
  • Durchmesser innen [mm]: 840
  • Durchmesser Rad [mm]: 100
  • Durchmesser Rolle [mm]: 100
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
  • Traglast gesamt [kg]: 450
  • Geeignet für: 200-L-Fass, Sicherheitsfass, Bergungsfass
  • Anzahl Rollen: 4 Stück
  • Gewicht [kg]: 23,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
850 mm
Tiefe Außen:
850 mm
Höhe Außen:
123 mm
Durchmesser Innen:
840 mm
Traglast gesamt:
450 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
23,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasstransport, Fass Zubehör, Handling, Fasshandling, Fasskarre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 232,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
€ 106,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.