Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Stahlflaschenkarre
>
Artikel
Gasflaschenwagen aus Stahl, für 2 Flaschen mit max. Ø 250 mm, Luftbereifung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-115-203
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
115203
EAN/GTIN:
4055661016590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Gasflaschenwagen aus Stahl, für 2 Gasflaschen mit max. Ø: 250 mm, Luftbereifung
zum sicheren Transport von Gasflaschen
robuste, feuerverzinkte Ausführung
inkl. Flaschenhalterung und Stahlsicherungskette
für 2 Gasflaschen à 50 Liter (max. Ø 250 mm)
Technische Daten:
Version: Gasflaschenwagen
Lagerkapazität: Gasflaschen à 50 Liter: 2
Ø Gasflasche, max. [mm]: 250
Breite außen [mm]: 770
Tiefe außen [mm]: 600
Höhe außen [mm]: 1250
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Bereifung: Luft
Traglast gesamt [kg]: 200
Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
770 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1250 mm
Traglast gesamt:
200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
30 kg
... >
Denios
>
Gefahrstoffhandling
>
Gasflaschenhandling
Weitere Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Transportkarre
,
Stahlflaschenkarre
,
Stahlflaschenwagen
,
flaschenkarre 2x10l
,
flaschenkarre
,
denios flaschenwagen
,
Gasflaschen Transportwagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,32*
€ 462,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,94*
€ 455,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,55*
€ 436,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,07*
€ 426,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,84*
€ 387,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gasflaschenwagen aus Stahl, für 1 Flasche mit max. Ø 250 mm, Luftbereifung
Denios
115201
ab € 174,29*
Ähnlich
Gasflaschenwagen aus Stahl, für 1 Flasche mit max. Ø 250 mm, Vollgummi
Denios
115205
ab € 174,60*
Ähnlich
Gasflaschenwagen aus Stahl, für 2 Flaschen mit max. Ø 250 mm, Luftber., Stützrad
Denios
115204
ab € 409,52*
Ähnlich
Gasflaschenwagen aus Stahl, für 2 Flaschen mit max. Ø 250 mm, Vollgummi
Denios
115207
ab € 344,06*
Ähnlich
Gasflaschenwagen aus Stahl, für 2 Flaschen mit max. Ø 250 mm, Vollgummi,Stützrad
Denios
115208
ab € 383,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen