Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbandage aus Polyurethan, mit Tragekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-116-035
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116035
EAN/GTIN:
     4055661026032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassabdichtung
Fassbandage aus Polyurethan, mit Tragekoffer
  • Für Stahl- und Kunststofffässer
  • Leicht und schnell anzubringen
  • Beständig gegen Öle und viele Säuren und Laugen
Technische Daten:
  • Ausführung: Fassbandagen
  • Kanalabdeckung: Polyurethan-Abdichtmatten
  • Maße außen B x T x H [mm]: 300 x 180 x 35
  • Gewicht [kg]: 4,15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
35 mm
Gewicht:
4,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassbandage, Fassbandagen, Fassdichtung, Abdichtsysteme, Auslaufsperren, Flüssigkeitsbarrieren, Abdichtbandage, Dichtbandage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,60*
€ 347,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.