Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Absperrbarriere, Ausführung Schlange, Länge 3000 mm, Höhe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-116-046
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116046
EAN/GTIN:
     3770019209127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrdeich
Hochwasserschutzschlauch
Rabattengeländer
rabattengeländer
Flexible Absperrbarriere, Ausführung Schlange, 3000 mm Länge, 100 mm Höhe
  • zum Eingrenzen und Rückhalten von auslaufenden Flüssigkeiten, z. B. an Kanaleinläufen
  • haften sicher am Boden und können nach Waschen mit Seifenwasser wiederverwendet werden
  • Die spezielle Kunststoffmischung ist resistent gegen Wasser, Kohlenwasserstoff und viele andere Chemikalien
  • Form der Barrieren-Enden ermöglicht ein sicheres Koppeln auch von mehreren Barriere-Schlangen
  • mit praktischen Griffen zur sicheren und komfortablen Anwendung
Technische Daten:
  • Typ: Barriere
  • Werkstoff: PU
  • Farbe: gelb
  • Maße außen B x T x H [mm]: 70 x 3000 x 100
  • Gewicht [kg]: 11,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
70 mm
Tiefe Außen:
3000 mm
Höhe Außen:
100 mm
Werkstoff:
PU
Farbe:
gelb
Gewicht:
11,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrung Kanal, Absperrbarriere, Flüssigkeitsbarrieren, Spillblocker, Absperrschlangen, Gulli
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 382,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,78*
€ 449,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,44*
€ 394,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,70*
€ 375,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248497
€ 232,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.