Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Heizgürtel für 200-Liter-Fässer, mit Blindthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-117-717
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117717
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassheizer
Tank-Heizgürtel
fassheizer denios
fassheizer
Flexibler Heizgürtel für 200-Liter-Fässer, mit Blindthermostat
  • Heizleiter in flexible Silikonmatte einvulkanisiert
  • Thermostat bis 120° C
  • einfache Federrastenbefestigung
  • Schutzart: IP 40
  • hohe mechanische Festigkeit
  • Höhe: 125 mm
  • für Fass-Ø: 550 - 600 mm
  • Elektroanschluss: 230 V
  • 2 m Anschlusskabel
  • Leistung: 1000 W
  • Halten Sie z. B. Öle, Leim oder Lacke auf einer für die Weiterverarbeitung notwendigen Temperatur
Technische Daten:
  • Geeignet für: 200 L Stahlfass
  • Einsatzzweck: Warmhalten/Aufwärmen
  • Version: Mantelheizung
  • Aufstellort: Innen
  • Kabellänge [mm]: 2000
  • Durchmesser außen [mm]: 600
  • Behälterumfang min [mm]: 1760
  • Werkstoff: Silikongummi
  • Oberfläche: roh
  • Farbe: orange
  • Leistung [W]: 1000
  • Nennspannung [V]: 230
  • Regelbereich max [°C]: 120
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (HERSTELLERERKLÄRUNG)
  • Ausstattung: analoger Temperaturregler
  • Schutzart IP: IP 40
  • Gewicht [kg]: 1,2
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
600 mm
Werkstoff:
Silikongummi
Oberfläche:
roh
Leistung:
1000 W
Farbe:
orange
Gewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassheizgürtel, Heizgürtel Fass, Fassheizsystem, Fassheizgürtel aus Stahl, Fassheizer-System, Heizmantel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,30*
€ 478,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,48*
€ 461,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,18*
€ 442,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,33*
€ 397,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.