Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für 30-Liter-Fässer, 0 - 90°C Thermostat, 870 - 1020 mm, 200 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-117-721
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117721
EAN/GTIN:
     4055661011519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Heizmantel für 30-Liter-Fässer, 0 - 90°C Thermostat, 870 - 1020 mm, 200 Watt
  • Heizmantel mit geringer Leistung: ideal zum schonenden Erwärmen und Halten einer geringen Temperatur von circa 40 - 45°C
  • beidseitig mit Polyurethan beschichtetes schwarzes Nylon sorgt für maximale Verschleißfestigkeit
  • die Nadelfilz-Polyester-Isolation sorgt für eine perfekte Isolierung
  • analoger Temperaturregler: 0 - 90°C
  • Schutzart IP 54
  • 240 V Elektroanschluss und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
  • Beachten Sie: - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
Technische Daten:
  • Geeignet für: 25 - 30 Liter Stahl- und Kunststofffass
  • Einsatzzweck: Warmhalten/Aufwärmen
  • Version: Mantelheizung
  • Aufstellort: Innen
  • Breite außen [mm]: 1020
  • Tiefe außen [mm]: 80
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 870
  • Werkstoff: Nylon, Polyurethan beschichtet
  • Oberfläche: teflonbeschichtet
  • Farbe: schwarz
  • Leistung [W]: 200
  • Nennspannung [V]: 240
  • Regelbereich max [°C]: 90
  • Gewebematerial: NYLON/POLYESTER
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/35/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (2011/65/EU), 2011/65/EU
  • Ausstattung: analoger Temperaturregler
  • Schutzart IP: IP 44
  • Gewicht [kg]: 1,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1020 mm
Tiefe Außen:
80 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
Nylon, Polyurethan beschichtet
Oberfläche:
teflonbeschichtet
Leistung:
200 W
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, temperaturregler, Elektro-Heizgeräte, Fass-Heizgürtel, Fass-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Temperierte Lagerung, Fasswärmer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 503,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,71*
€ 599,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,66*
€ 589,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,71*
€ 583,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,89*
€ 561,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,12*
€ 524,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,33*
€ 493,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
278199
€ 24,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.