Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staplertraverse für Schüttgutbehälter 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-129-232
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstaplertraverse
Stapler-Traverse
Staplertraverse
Verladetraverse
Staplertraverse für Schüttgutbehälter 200 Liter Volumen
  • stabile Vorrichtung zum Kippen von Schüttbehältern
  • Stahlkonstruktion mit Einfahrtaschen (200 x 80 mm) für Staplergabeln
  • Die Auslösevorrichtung lässt sich per Seilzug vom Stapler aus betätigen
  • Eine Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Staplerzinken
  • Der Behälter hängt drehbar an zwei Zapfen
  • Lackierung: grau (RAL 7005)
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Maße außen B x T x H [mm]: 750 x 790 x 855
  • Traglast gesamt [kg]: 600
  • Gewicht [kg]: 70
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
790 mm
Höhe Außen:
855 mm
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: gabelstaplertraverse, Staplertraverse Kippbehälter, Staplertraverse Schüttgutbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,39*
€ 775,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,41*
€ 764,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,54*
€ 730,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,40*
€ 703,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,92*
€ 655,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129234
ab € 596,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.