Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter SP 8010 Profi aus Stahl, 400 Liter Volumen, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-129-287
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129287
EAN/GTIN:
     4251572702694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
Stapelbehälter SP 8010 Profi aus Stahl, 400 Liter Volumen, verzinkt
  • für Transport- und Lagergüter
  • extrem belastbarer, robuster Transport- und Stapelbehälter aus Stahlblech
  • besonders knickfeste Füße aus Hohlprofil
  • Eckpfosten mit Kranösen ausgestattet (Stapelbehälter kranbar mittels Krantraverse, ausschließlich im senkrechten Zug)
  • leicht transportierbar und problemlos stapelbar
  • zur Material- und Wertstoffsammlung
  • Fußplatten für eine bodenschonende Lagerung
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Volumen [l]: 400
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Füße
  • Version: geschlossen
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 860
  • Einfahrbreite (kurze Seite) [mm]: 660
  • Unterfahrhöhe [mm]: 100
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Auflast statisch [kg]: 10000
  • Stapelbar: ja
  • Gewicht [kg]: 44
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
600 mm
Volumen:
400 l
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Stapelkisten, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Stapelbehälter Stahl, Heson
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,37*
€ 378,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 243,70*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 242,15*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 314,03*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 151,70*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 152,14*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 209,13*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 206,01*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 205,34*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 224,06*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 225,43*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 288,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.