Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox für Abdichtmatten bis 1000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-132-789
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     132789
EAN/GTIN:
     4055661010253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Abdichtmatte
Sammelbehälter
Ölsperrentasche
sammelbehälter kunststoff
Aufbewahrungsbox für Abdichtmatten bis 1000 x 1000 mm
  • stabile Boxen aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • vorbereitet zur Wandmontage (mit Befestigungsmaterial)
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 190 x 1075 x 210
  • Gewicht [kg]: 2,95
Weitere Informationen:
Breite Außen:
190 mm
Tiefe Außen:
1075 mm
Höhe Außen:
210 mm
Gewicht:
2,95 kg
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter, Mattenbox, Mattenbehälter, Abdichtmattenbehälter, Dichtmattenbox, Dichtmattenbehälter, Abdichtmattenbox, Abdichtmattenkasten, Dichtmattenkasten, Mattenkasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 120,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
132786
€ 77,46*
Ähnlich
Denios
132790
€ 142,83*
Ähnlich
Denios
132787
€ 95,18*
Ähnlich
Denios
132788
€ 99,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.